Beli compressor oil less di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  2. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  3. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  4. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  5. Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp83.900

    Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Size (L): 1
    • SAE Grade: 80W
    • Packaging: Bottle
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
  6. Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Piston/Cylinder (mm): 63.7 x2
    • Pressure (bar): 8
  7. MultiPro Kompresor Angin Oilless
    Mulai

    Rp2.299.900

    MultiPro Kompresor Angin Oilless
    atribut:
    • Horse Power (HP/W): 1-750
    • Delivery Air Time (L/minute): 150
    • Dimensions (cm): 56x34x55
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Motor Protection: Thermal Fuse
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  8. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  9. Braxter Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Braxter Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
    • Pressure (psi): 115
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  10. Wipro Oilless Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.599.900

  11. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  12. KURITA Oilless Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp569.900

    KURITA Oilless Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Oilless type air gun. A normal air gun uses oil etc. inside the valve, but this air gun is manufactured without using any oil etc. at the time of manufacture.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 116
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Nozzle Length (mm): 22
    • Air Nozzle Port: G1/4
    • Paint Inlet: G1/8 (Nozzle)
    • TRUSCO Number: 556-7955
  13. TORA Air Compressor Oilless
    Mulai

    Rp1.999.900

    TORA Air Compressor Oilless
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V/Hz): 200/50
  14. Melzer Oilless Air Compressor Copper Motor
    Mulai

    Rp1.699.900

    Melzer Oilless Air Compressor Copper Motor
    atribut:
    • Motor (HP): 1
    • Power (kW): 0.75
    • Tank (L): 24
    • Speed (rpm): 2800
    • Air Displacement (L/minute): 116
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Size Dimension (mm): 590x280x600
  15. NISHIKAWA Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NISHIKAWA Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 2800
    • Grade of Instalation: B
    • Air Pressure (bar): 8
  16. Austin Air Compressor Oilless
    Mulai

    Rp1.599.900

    Austin Air Compressor Oilless
    Deskripsi:
    - Kapasitas Pengisian Angin Lebih cepat dibanding merek lain - Kipas Mesin lebih besar sehingga proses kinerja mesin tetap optimal dan tidak mudah overheat - Protection : Overheat Protection , Overload Protection , Safety Valve, Selenoid Valve
  17. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  18. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
Daftar Harga compressor oil less Terbaru October 2026
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
NLG Oil Less Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)Rp83.900
Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.799.900
MultiPro Kompresor Angin OillessRp2.299.900
LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)Rp82.900
Braxter Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)